シロクマ
自在ジョイント ABR-805
各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。
用途
屋外用
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
付属品
A4×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248727
ABR-805
AG
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248736
ABR-805
シルバー
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248745
ABR-805
アンバー
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください