ビームブラケット受

ビームブラケット受 - シロクマビームブラケット受 - シロクマ
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)支柱45、手すり35内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00248754ABR-806取付ビス:M6×60AGオン
4,250
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248763ABR-806取付ビス:M6×60シルバーオン
4,250
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248772ABR-806取付ビス:M6×60アンバーオン
4,250
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248788ABR-806取付ビス:M6×80AGメン
4,750
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248797ABR-806取付ビス:M6×80シルバーメン
4,750
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248806ABR-806取付ビス:M6×80アンバーメン
4,750
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする