曜日別特売

100Φベース

100Φベース - シロクマ100Φベース - シロクマ
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)45付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)形状ソケット寸法(Φmm)100内容量1個
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249025ABR-809AG
9,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249034ABR-809シルバー
9,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする