ステンA形ブラケットL止(右)

ステンA形ブラケットL止(右) - シロクマステンA形ブラケットL止(右) - シロクマステンA形ブラケットL止(右) - シロクマステンA形ブラケットL止(右) - シロクマ
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
全8種類を絞り込む
適合径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249208ABR-102R35AG
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249217ABR-102R35シルバー
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249226ABR-102R35アンバー
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249244ABR-102R32AG
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249253ABR-102R32シルバー
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249262ABR-102R32アンバー
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249235ABR-102R35フロスト
7,425
取扱い終了
00249278ABR-102R32フロスト
7,425
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする