ステンA形ブラケット直受

ステンA形ブラケット直受 - シロクマステンA形ブラケット直受 - シロクマステンA形ブラケット直受 - シロクマステンA形ブラケット直受 - シロクマ
用途屋外用材質ステン形状直受仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
全8種類を絞り込む
適合径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249287ABR-10335AG
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249296ABR-10335シルバー
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249305ABR-10335アンバー
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249323ABR-10332AG
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249332ABR-10332シルバー
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249348ABR-10332アンバー
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249314ABR-10335フロスト
3,960
取扱い終了
00249357ABR-10332フロスト
3,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする