シロクマ
ステンA形ブラケット直止
用途
屋外用
材質
ステン
形状
直止
仕様
高耐久性、抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
フロスト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00249366
ABR-105
35
AG
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249375
ABR-105
35
シルバー
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249384
ABR-105
35
アンバー
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249402
ABR-105
32
AG
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249418
ABR-105
32
シルバー
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249427
ABR-105
32
アンバー
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249393
ABR-105
35
フロスト
¥
5,115
取扱い終了
00249436
ABR-105
32
フロスト
¥
5,115
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください