シロクマ
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
材質
アルミアルマイトパイプ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
全6種類を絞り込む
色
シルバー
ブロンズ
長さ(mm)
330
530
730
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00249524
BR-32C
シルバー
330
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249533
BR-32C
シルバー
530
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249542
BR-32C
シルバー
730
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249558
BR-32C
ブロンズ
330
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249567
BR-32C
ブロンズ
530
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249576
BR-32C
ブロンズ
730
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください