曜日別特売

樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)

樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) - シロクマ樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) - シロクマ
材質アルミ樹脂パイプ仕様高耐候性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249585BR-32ASライトオーク330
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249594BR-32ASライトオーク530
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249603BR-32ASライトオーク730
3,520
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249612BR-32ASミディアムオーク330
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249628BR-32ASミディアムオーク530
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249637BR-32ASミディアムオーク730
3,520
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする