シロクマ
スマートブラケット
用途
室内用
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
取付ビス:A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00249646
BR-700
AG
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249655
BR-700
シルバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249664
BR-700
アンバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください