アルミスマートブラケットA形

アルミスマートブラケットA形 - シロクマアルミスマートブラケットA形 - シロクマアルミスマートブラケットA形 - シロクマアルミスマートブラケットA形 - シロクマアルミスマートブラケットA形 - シロクマ
用途室内用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
注意
※アンカーは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249673BR-701AG
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249682BR-701シルバー
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249698BR-701アンバー
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする