曜日別特売

ストレートジョイント

ストレートジョイント - シロクマストレートジョイント - シロクマストレートジョイント - シロクマ
用途室内用材質アルミ寸法(mm)100仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品M5×16ベージュ内容量1個
注意
※カバーリング・ストレートジョイントをお使いの際は、スマートライン丸棒の端面から100ミリ以内の位置に、必ずブラケットを取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00249813BR-713
950
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする