シロクマ
スマートライン用自然木コーナー材
用途
90度用
材質
タモ
仕様
スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、90°用
形状
エルボ
握り径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00249822
BR-735A
ライトオーク
R150
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249838
BR-735A
ミディアムオーク
R150
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249847
BR-735A
ライトオーク
R71
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00249856
BR-735A
ミディアムオーク
R71
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください