どこでも手すり135°

どこでも手すり135° - シロクマどこでも手すり135° - シロクマどこでも手すり135° - シロクマ
用途浴室に。耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)材質/仕上樹脂/アルミコーティング仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ呼び寸法(mm)1200握り径(Φmm)32内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250154BR-17532水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)1200アイボリ
7,870
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250163BR-17532水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)1200ブラウン
7,870
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250172BR-17532水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)1200ミディアムオーク
8,320
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00250188BR-17532水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)1200ライトオーク
8,320
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする