シロクマ
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル
材質
アルミ/樹脂コーティング
色
アイボリ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250312
BR-32PD
330
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250328
BR-32PD
530
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250337
BR-32PD
630
¥
3,480
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250346
BR-32PD
730
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください