曜日別特売

手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光

手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光 - シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光 - シロクマ

暗い場所で発光します。

材質アルミ/樹脂コーティングアイボリ蓄光仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250355BR-32PT330
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250364BR-32PT530
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250373BR-32PT730
5,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする