曜日別特売

どこでもブラケットエンド

どこでもブラケットエンド - シロクマどこでもブラケットエンド - シロクマ
(1件のレビュー)
材質樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250382BR-270アイボリ
700
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
00250398BR-270ブラウン
700
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250407BR-270ブロンズ
700
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00250382
2020-05-02
用途: 高齢者向け住宅に使用

手すり兼、タオル掛けとして高齢者向け住宅の脱衣所に設置しました。突起もなく、清潔感もあり、握り太さもちょうどいいです。継ぎ手と組み合わせて簡単に設置することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする