どこでもブラケットコーナー

どこでもブラケットコーナー - シロクマどこでもブラケットコーナー - シロクマ
材質樹脂形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250416BR-271アイボリ
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00250425BR-271ブラウン
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250434BR-271ブロンズ
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする