シロクマ
どこでもブラケット135°
材質
樹脂
適合径(Φmm)
32
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
形状
ブラケットコーナー
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250477
BR-273
アイボリ
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250486
BR-273
ブラウン
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250495
BR-273
ブロンズ
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください