どこでも手すりO形

どこでも手すりO形 - シロクマどこでも手すりO形 - シロクマ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)材質/仕上樹脂/アルミコーティング仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ握り径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250522BR-17332水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)アイボリ
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250538BR-17332水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)ブラウン
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする