シロクマ
どこでも手すりT形
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250574
BR-276
アイボリ
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250583
BR-276
ブラウン
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください