シロクマ
どこでも手すりZ形
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250617
BR-278
アイボリ
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250626
BR-278
ブラウン
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください