どこでも手すりダエン形ブラケットコーナー

どこでも手すりダエン形ブラケットコーナー - シロクマどこでも手すりダエン形ブラケットコーナー - シロクマ
材質樹脂形状ブラケットコーナー仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグアイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250705BR-286
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする