シロクマ
どこでもグリップボール形 BR-63
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
用途
※屋外でも使用出来ます。
材質
亜鉛合金
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
付属品
ナベ4×16
内容量
1個
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250906
BR-63
AG
32
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250915
BR-63
シルバー
32
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250924
BR-63
アンバー
32
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250933
BR-63
AG
35
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250942
BR-63
シルバー
35
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250958
BR-63
アンバー
35
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください