シロクマ
どこでもグリップボール形 BR-64
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
用途
※屋外でも使用出来ます。
材質
亜鉛合金
サイズ
38
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
付属品
ナベ4×16
適合径(Φmm)
38
内容量
1個
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00250967
BR-64
AG
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250976
BR-64
シルバー
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00250985
BR-64
アンバー
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください