曜日別特売

どこでもグリップボール形 BR-65

どこでもグリップボール形 BR-65 - シロクマどこでもグリップボール形 BR-65 - シロクマどこでもグリップボール形 BR-65 - シロクマどこでもグリップボール形 BR-65 - シロクマどこでもグリップボール形 BR-65 - シロクマどこでもグリップボール形 BR-65 - シロクマ
(5件のレビュー)

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!

材質軟質樹脂仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品付属品トラス4×18内容量1個
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00250994BR-65アイボリ32
560549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251003BR-65コーラル32
560549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251012BR-65ブラウン35
560549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251028BR-65アイボリ35
560549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251037BR-65コーラル35
560549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251046BR-65ブラウン32
560549
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00251003
2023-02-14
用途: 縦手すりに使用

すべらず力が入るようになったようでよろこんでいます。

対象商品 : 00251012
2021-09-01
用途: 高齢者用手すり対策
その他業種

有用だろうと思い購入したがまだ本人として必要ではなかった模様。
ただ今後握力が弱ってくれば役に立ちますし、場所変更も容易です。
樹脂製の方が安いですし安全かと思います。
今回、近所のホームセンター等で探しましたが見つからなかったので
モノタロウさんには感謝です。

対象商品 : 00251046
2020-01-06
用途: 手摺の終わりの目印に
その他業種

階段を降りるときによく1段踏み間違えていたがグリップボールを付けてから触感で適切な段を知ることができ踏み間違えることがなくなった。

対象商品 : 00251046
2017-03-30
用途: 階段のてすりのすべり止めに
有限会社 矢口商事飲食業

価格も安く使い勝手が良い商品です。色も3色有るので、良い。

対象商品 : 00251046
2019-05-12
用途: 階段昇降時
その他業種

しっかり挟み込む事が出来、持ちやすく、滑りにくいです。 ドライバー1本で取り付けが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする