曜日別特売

スリムユニバーサル手すりL形 BR-592

スリムユニバーサル手すりL形 BR-592 - シロクマスリムユニバーサル手すりL形 BR-592 - シロクマスリムユニバーサル手すりL形 BR-592 - シロクマスリムユニバーサル手すりL形 BR-592 - シロクマ
材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK付属品A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251265BR-592AG・Lオーク
13,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00251274BR-592AG・Mオーク
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251283BR-592シルバー・Lオーク
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする