スリムユニバーサル手すりL形 BR-593

スリムユニバーサル手すりL形 BR-593 - シロクマスリムユニバーサル手すりL形 BR-593 - シロクマスリムユニバーサル手すりL形 BR-593 - シロクマ
材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251292BR-593AG・Mオーク
13,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251308BR-593シルバー・Lオーク
13,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする