シロクマ
ユニバーサル手すりL形 BR-553
木ネジ1本で簡単組み立て
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×40、A4×20
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00251378
BR-553
AG・Mオーク
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251387
BR-553
シルバー・Lオーク
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください