L形丸棒手すり BR-511

L形丸棒手すり BR-511 - シロクマL形丸棒手すり BR-511 - シロクマL形丸棒手すり BR-511 - シロクマL形丸棒手すり BR-511 - シロクマL形丸棒手すり BR-511 - シロクマ
(2件のレビュー)

木ネジ1本で簡単組み立て

呼び寸法(mm)600×600握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251493BR-511N自然木/亜鉛合金AG/Mオーク
11,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251502BR-511N自然木/亜鉛合金AGLオーク
11,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251518BR-511N自然木/亜鉛合金S/Lオーク
11,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251527BR-511Sタモ集成材/亜鉛合金AG/Mオーク
13,250
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251536BR-511Sタモ集成材/亜鉛合金S/Lオーク
13,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00251493
2019-10-11
用途: トイレ用に!

大変取り付けやすく見た目もきれいです。ぜひ紹介したいです。

対象商品 : 00251493
2016-06-30
用途: 女性用トイレに使用

年寄に喜んでもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする