曜日別特売

丸棒手すり BR-512

丸棒手すり BR-512 - シロクマ丸棒手すり BR-512 - シロクマ丸棒手すり BR-512 - シロクマ丸棒手すり BR-512 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251545BR-512600シルバー/Lオーク
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251554BR-512600AG/Mオーク
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251563BR-512600アンバー/Mオーク
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
00251572BR-512800シルバー/Lオーク
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251588BR-512800AG/Mオーク
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251597BR-512800アンバー/Mオーク
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00251563
2023-08-20
用途: トイレ 等
建設業・工事業

取り付けカンタン 使用感もとってもいいです 品質いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする