トリプルディンプル手すり

トリプルディンプル手すり - シロクマトリプルディンプル手すり - シロクマトリプルディンプル手すり - シロクマトリプルディンプル手すり - シロクマトリプルディンプル手すり - シロクマ

にぎりやすいトリプルディンプル手すり

耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)材質タモ集成材/亜鉛合金仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40握り径(Φmm)35内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251633BR-55735水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)400AG・Lオーク
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251642BR-55735水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)400AG・Mオーク
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251658BR-55735水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)400シルバーLオーク
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251667BR-55735水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600AG・Lオーク
9,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251676BR-55735水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600AG・Mオーク
9,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251685BR-55735水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600シルバーLオーク
9,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする