トリプルディンプル手すりL形

トリプルディンプル手すりL形 - シロクマトリプルディンプル手すりL形 - シロクマトリプルディンプル手すりL形 - シロクマトリプルディンプル手すりL形 - シロクマトリプルディンプル手すりL形 - シロクマ

にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。

材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600握り径(Φmm)35仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251694BR-558AG・Lオーク
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251703BR-558AG・Mオーク
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251712BR-558シルバーLオーク
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする