UP形ディンプル手すり

UP形ディンプル手すり - シロクマUP形ディンプル手すり - シロクマUP形ディンプル手すり - シロクマ
材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600握り径(Φmm)35仕様バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※握り部はBR-35Dを使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251816BR-560AG/Mオーク
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251825BR-560シルバー/Lオーク
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする