シロクマ
SP形手すり
(1件のレビュー)
材質
アルミ樹脂コーティング/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
握り径(Φmm)
35
仕様
バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※握り部はBR-35ASを使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00251852
BR-565
AG/Mオーク(木目柄)
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251868
BR-565
シルバー/Lオーク(木目柄)
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251877
BR-565
シルバー/アイボリ
¥
9,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください