出隅二点手すり BR-534

出隅二点手すり BR-534 - シロクマ出隅二点手すり BR-534 - シロクマ出隅二点手すり BR-534 - シロクマ
(1件のレビュー)
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体材質自然木/亜鉛合金仕様抗菌付属品A3.5×40握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※出隅ブラケットには止・受・通があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00251922BR-53432水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体450AG/Mオーク
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251938BR-53432水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体450シルバーLオーク
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
00251947BR-53432水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体600AG/Mオーク
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251956BR-53432水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体600シルバーLオーク
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00251956
2022-12-19
用途: 年寄りがトイレに行き時の支えとして使う
その他業種

年寄りが柱を使って伝い歩きをするのに便利です。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする