シロクマ
丸棒手すり BR-514
(1件のレビュー)
材質
自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)
35
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00251965
BR-514
600
AG/Mオーク
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251974
BR-514
600
シルバー/Lオーク
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251983
BR-514
800
AG/Mオーク
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00251992
BR-514
800
シルバー/Lオーク
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください