曜日別特売

丸棒手すり BR-516

丸棒手すり BR-516 - シロクマ丸棒手すり BR-516 - シロクマ丸棒手すり BR-516 - シロクマ
材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252044BR-516600AG/Mオーク
4,750
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252053BR-516600シルバー/Lオーク
4,750
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252062BR-516800AG/Mオーク
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252078BR-516800シルバー/Lオーク
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする