曜日別特売

L形丸棒手すり BR-517

L形丸棒手すり BR-517 - シロクマL形丸棒手すり BR-517 - シロクマ

木ネジ1本で簡単組み立て

耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)材質自然木/亜鉛合金仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40、A3.5×16×D6呼び寸法(mm)600×600握り径(Φmm)32内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252087BR-517L32水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600×600AG/Mオーク
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252096BR-517L32水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600×600シルバー/Lオーク
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252105BR-517R32水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600×600AG/Mオーク
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252114BR-517R32水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)600×600シルバー/Lオーク
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする