シロクマ
丸棒手すり BR-540
材質
自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)
35
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252123
BR-540
600
AG・Mオーク
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252132
BR-540
600
AG・ライトオーク
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252148
BR-540
600
シルバーライトオーク
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252157
BR-540
800
AG・Mオーク
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252166
BR-540
800
AG・ライトオーク
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252175
BR-540
800
シルバーライトオーク
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください