丸棒手すり BR-545

丸棒手すり BR-545 - シロクマ丸棒手すり BR-545 - シロクマ
(2件のレビュー)
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体材質自然木/亜鉛合金/樹脂仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40握り径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252245BR-54535水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体600AG・Mオーク
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252254BR-54535水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体600AG・ライトオーク
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252263BR-54535水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体600シルバー・ライトオーク
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252272BR-54535水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体800AG・Mオーク
8,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252288BR-54535水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体800AG・ライトオーク
8,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252297BR-54535水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体800シルバー・ライトオーク
8,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00252245
2020-06-05
用途: 緊急避難用の補助手すり
教育・研究機関

取り付け後しっかりとしています。一般的なものより耐荷重の強いものを探していましたので購入出来て良かったです。

対象商品 : 00252272
2019-12-12
用途: 母親の介護用に玄関に取り付け
SUGIMOTO塗装建設業・工事業

とてもいいし」近くでこの値段では買えなかったので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする