丸棒手すり BR-546

丸棒手すり BR-546 - シロクマ丸棒手すり BR-546 - シロクマ
材質自然木/亜鉛合金/樹脂握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252306BR-546600AG・Mオーク
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252315BR-546600AG・ライトオーク
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252324BR-546600シルバー・ライトオーク
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252333BR-546800AG・Mオーク
8,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252342BR-546800AG・ライトオーク
8,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252358BR-546800シルバー・ライトオーク
8,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする