シロクマ
グランド手すり
材質
集成材/ステンレス
色
ミディアムオーク
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
握り部
40×60(mm)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252385
BR-571
600
¥
60,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252394
BR-571
900
¥
71,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください