シロクマ
スリムディンプル手すり BR-597
材質
タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252464
BR-597
400
AG・Mオーク
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252473
BR-597
400
AG・ライトオーク
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252482
BR-597
400
シルバー・ライトオーク
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252498
BR-597
600
AG・Mオーク
¥
9,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
00252507
BR-597
600
AG・ライトオーク
¥
9,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252516
BR-597
600
シルバー・ライトオーク
¥
9,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください