曜日別特売

スリム出隅ディンプル手すり BR-598

スリム出隅ディンプル手すり BR-598 - シロクマスリム出隅ディンプル手すり BR-598 - シロクマスリム出隅ディンプル手すり BR-598 - シロクマスリム出隅ディンプル手すり BR-598 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質タモ集成材/亜鉛合金握り径(Φmm)35仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※木製の枠材にご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252525BR-598400AG・Mオーク
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252534BR-598400AG・ライトオーク
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252543BR-598400シルバー・ライトオーク
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252552BR-598600AG・Mオーク
9,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252568BR-598600AG・ライトオーク
9,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00252577BR-598600シルバー・ライトオーク
9,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00252552
2019-11-06
用途: 自宅のトイレに使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする