シロクマ
スリム出隅ディンプル手すり BR-599
材質
タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A3.
5
×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※木製の枠材にご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252586
BR-599
400
AG・Mオーク
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252595
BR-599
400
AG・ライトオーク
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252604
BR-599
400
シルバー・ライトオーク
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252613
BR-599
600
AG・Mオーク
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252622
BR-599
600
AG・ライトオーク
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252638
BR-599
600
シルバー・ライトオーク
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください