ステンレス出隅二点手すり BR-861

ステンレス出隅二点手すり BR-861 - シロクマステンレス出隅二点手すり BR-861 - シロクマステンレス出隅二点手すり BR-861 - シロクマ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体材質ステン樹脂コーティング/ステン仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、高耐久性付属品A4×40握り径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252683BR-86135水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体450ヘアーライン・シルバー
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252692BR-86135水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体450鏡面磨・シルバー
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
00252708BR-86135水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体600ヘアーライン・シルバー
24,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
00252717BR-86135水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体600鏡面磨・シルバー
24,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする