出隅二点手すり BR-863

出隅二点手すり BR-863 - シロクマ出隅二点手すり BR-863 - シロクマ出隅二点手すり BR-863 - シロクマ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体材質集成材/亜鉛合金仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品付属品A3.5×40握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
耐荷重
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252762BR-86332水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体450AG・Mオーク
7,920
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252778BR-86332水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体450AG・ライトオーク
7,920
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252787BR-86332水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体600AG・Mオーク
8,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252796BR-86332水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体600AG・ライトオーク
8,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする