シロクマ
革巻き手すり
暖かく握りやすい革巻き手すり
材質/仕上
ステン/レザー
仕様
抗菌・防汚・難燃
付属品
プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
長さ(mm)
600
握り径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
握り径(Φmm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252805
BR-870
35
600
コーラルピンク鏡面磨
¥
56,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252814
BR-870
35
600
ベージュ鏡面磨
¥
56,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください