革巻き手すりL形

革巻き手すりL形 - シロクマ革巻き手すりL形 - シロクマ

暖かく握りやすい革巻き手すり

材質/仕上ステン/レザー仕様抗菌・防汚・難燃付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ長さ(mm)600×450握り径(Φmm)35内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
長さ(mm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00252823BR-871L35600×450コーラルピンク鏡面磨
90,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252832BR-871L35600×450ベージュ鏡面磨
90,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252848BR-871R35600×450コーラルピンク鏡面磨
90,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252857BR-871R35600×450ベージュ鏡面磨
90,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする