シロクマ
シート巻き手すり
材質/仕上
ステン/樹脂シート
仕様
抗菌・防汚・難燃
付属品
プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
長さ(mm)
600
握り径(Φmm)
32
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252866
BR-872
32
600
ダークグレー鏡面磨
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252875
BR-872
32
600
ベージュヘアーライン
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください